Vijak za cev z vijakom »blow line«, (W2), 10 - 16 mm, 9 mm

Št. art.: 115439
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 115439
EAN/GTIN 4047322176156
Številka proizvajalca 115439
L-število L00970 1704
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cev »blow line«, kromirano jeklo (W2), širina traku 9, 0 mm, napenjalni razpon 10, 0 - 16, 0 mm.

Lastnosti:

  • Material: Kromirano jeklo (W 2)
  • Širina traku: 9,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 16,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 10,0 mm
  • Šestkotni vijaki: galvanizirano jeklo, prevlečeno s kromom III, SW 7