Kratko delujoči cilinder »ACQ« z dvojnim delovanjem, Ø bata 80, hod 55, G 3/8

Št. art.: 115161
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 115161
EAN/GTIN 4047322318679
Številka proizvajalca 115161
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kratkohodni cilinder »ACQ« dvojno delujoči, magnetni, IG, bat Ø 80, hod 55, priključek G 3/8, delovni tlak 1–10 bar, temperatura: -20 °C do 70 °C. Posebej za uporabo v omejenih prostorih. Izvedba z magnetnim batom. Kratki valji v dveh različnih izvedbah: Serija »ACQ«, dvojno delujoči, Ø 12 – 100 Serija »ASQ«, enojno delujoči, Ø 12 - 63 Primerni za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 55 mm
  • Cev: .
  • Serija: Serija ACQ
  • Bat: .
  • Magnet: z magnetom
  • Izvedba: 3
  • Blaženje: brez nastavljivega dušenja
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 80 mm
  • Priključek: G 3/8
  • batna palica: Jeklo, trdo kromirano
  • tesnilni material: NBR
  • Premer batne palice: 25 mm
  • Bati IG: M16x2,0
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 1 barov
  • Navoj batne palice: Notranji navoj na batni palici
  • Temperaturno območje max.: 70 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C