Opis:
Standardni manometer »pressure line«, plastično ohišje, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø 50. Cenovno ugodna serija standardnih manometrov v običajnih premerih in najbolj iskanih merilnih območjih. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Ohišje: umetne mase
- Navoj: G 1/4 AG
- merilni element: bakrova zlitina
- Izvedba: cevni manometer
- Razred kakovosti: 2,5
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 50 mm
- Steklo: umetne mase
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 16 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak