{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 338 | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Držalo | cilindrično držalo | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,3 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
| Celotna dolžina L | 75 mm | |
| ⌀ držala Ds | 3,8 mm | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 114580 3,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197855206 | |
| Številka proizvajalca | 114580 3,8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |