Tiho delujoča okrogla šoba, G 1/4 AG, aluminij, zunanji premer šobe 11 mm

Št. art.: 114475
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 114475
EAN/GTIN 4047322373029
Številka proizvajalca 114475
L-število L00970 131109
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tiho okroglo šobo, G 1/4 AG, varnostna šoba za splošno uporabo, aluminij, dolžina 35, 0 mm, zunanji premer šobe 11 mm. S temi šumom zmanjšujočimi šobami se pri pravilni izvedbi v primerjavi s klasičnimi enojnimi šobami pri enaki moči pihanja doseže nižja raven hrupa. Uporaba šob za zmanjšanje hrupa priporoča zavod za varnost in zdravje pri delu.

Lastnosti:

  • Dolžina: 35,0 mm
  • Navoj: G 1/4 AG
  • diagram: 8
  • tip šobe: Tiho delujoča okrogla šoba
  • Material: .
  • Zunanji premer šobe: 11 mm