Puhalo brez šobe, litega aluminija, nikljano, nastavek NW 7, 2 - 7, 8

Št. art.: 114335
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 114335
EAN/GTIN 4047322247627
Številka proizvajalca 114335
L-število L00970 710
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Puhalna pištola brez šobe, litega aluminija, nikljana, temperatura: -10 °C do 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar za spojke NW 7, 2 - 7, 8. Standardna izvedba brez šobe! V povezavi z varnostno šobo ta pištola izpolnjuje številne možnosti uporabe in varnostne zahteve. Za pihanje in čiščenje strojev, obdelovancev, izvrtin, votlih teles itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: brez šobe
  • Material: Aluminij, lit pod pritiskom, nikljan
  • Vrsta priključka: Priključni nastavek za spojke NW 7,2 - 7,8
  • Priključni navoj: G 1/4
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C