Puhalna pištola, dušilna šoba, litega aluminija, nikljana, tuljava LW 6

Št. art.: 114324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114324
EAN/GTIN 4047322035323
Številka proizvajalca 114324
L-število L00970 131059
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Puhalna pištola z dušilno šobo, litega aluminija, nikljana, temperaturno območje od -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar, nastavek LW 6. Standardna izvedba. Za pihanje in čiščenje strojev, obdelovancev, izvrtin, votlih teles itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: dušilna šoba
  • Material: Aluminij, lit pod pritiskom, nikljan
  • Vrsta priključka: Tule LW 6
  • Podaljšek: M12x1,25
  • Priključni navoj: G 1/4
  • Delovni tlak maks.: 6 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C