Vijak za cev z vijakom, kromirano jeklo (W 2), 32–50 mm, 12 mm

Št. art.: 114218
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 114218
EAN/GTIN 4047322284387
Številka proizvajalca 114218
L-število L00970 1429
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cevi, kromirano jeklo 1.4016 (W2), po DIN 3017, napenjalni razpon 32, 0 - 50, 0 mm, širina traku 12, 0 mm. V izvedbi z vijakom. Za vse standardne aplikacije, kjer se pričakujejo enakomerno visoke sile vleka traku. Šestkotna vijak SW 7, z integriranim križnim izvrtinami, jeklo, svetleče pocinkano, modro pasivirano.

Lastnosti:

  • Material: Kromirano jeklo 1.4016 (W2)
  • Širina traku: 12,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 50,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 32,0 mm