{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 1,8 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 130 stopinj | |
| Kot spirale | 35-40 stopinj | |
| Držalo | cilindrično držalo | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,3 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 22 mm | |
| Celotna dolžina L | 46 mm | |
| ⌀ držala Ds | 1,8 mm | |
| Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,05 mm/v | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 114200 1,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197015266 | |
| Številka proizvajalca | 114200 1,8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |