1-ušesna cevna sponka (W1), vložek, 10, 0-11, 5 mm, VPE 10 kosov

Št. art.: 114169
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114169
EAN/GTIN 4047322402316
Številka proizvajalca 114169
L-število L00970 1362
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

1-uho cevna sponka z vstavnim obročkom, jeklo, pocinkano (W1), napenjalni razpon 10, 0 - 11, 5 mm, širina traku 7, 8 mm, pakiranje po 10 kosov. Predhodno nameščeni vložek zagotavlja popolnoma varno vezanje po celotnem obodu. Posebej primeren za uporabo z mehkim in občutljivim cevnim materialom.

Lastnosti:

  • Material: Jeklo, pocinkano (W1)
  • Širina traku: 7,8 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 11,5 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 10,0 mm