2-ušesna cevna sponka (W1), 40–43 mm, 10,0 mm, VPE 10 kosov

Št. art.: 114139
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114139
EAN/GTIN 4047322029971
Številka proizvajalca 114139
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2-ušesna cevna sponka, jeklo, pocinkano (W1), napenjalni razpon 40,0–43,0 mm, širina traku 10,0 mm, pakirna enota 10 kosov. Hitra in varna montaža s stiskanjem obeh profilov.

Lastnosti:

  • Material: Jeklo, pocinkano (W1)
  • Širina traku: 10,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 43,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 40,0 mm