Garnitura spiralnih svedrov HSS s stopničasto konico št. 114008 s kaseto, neprevlečeni, Tip: 1-10,5

Št. art.: 114018 1-10,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 24 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 10,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip INOX
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo; Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Število svedrov 24
⌀ osnovne izvrtine 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114018 1-10,5
EAN/GTIN 4062406877620
Številka proizvajalca 114018 1-10,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN 338.
Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.
Robovi so nitrirani.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega navrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.
Dodatno z vmesnimi velikostmi za izdelavo osnovnih izvrtin za navoje ⌀ 3,3; 4,2; 6,8 in 10,2 mm.

Opomba:

⌀ 1 - 3,5 mm: Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalnih površin.
⌀ 4 - 10 mm: Sveder s cilindričnim držalom in 3 vpenjalnimi površinami.