Plastična cev, PA 12, modra, cev ø 28x23, 50 m

Št. art.: 114015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114015
EAN/GTIN 4047322220477
Številka proizvajalca 114015
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plastična cev, PA 12, modra, delovna temperatura -60 °C do 100 °C, delovni tlak -0,95 do 14 bar, premer cevi 28x23, dolžina 50, odporna proti koroziji, vibracijam in udarcem, odporna proti staranju, tlačno in temperaturno odporna.

Lastnosti:

  • Material: PA 12, trd (po DIN 73378)
  • Dolžina role: 50 m
  • Cev Ø zunaj: 28 mm
  • Notranji premer cevi: 23 mm
  • Delovni tlak maks.: 14 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -60 °C