Sesalna/tlačna cev, težka izvedba, premer cevi 116 x 102 mm, 20 m

Št. art.: 113926
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113926
EAN/GTIN 4047322268226
Številka proizvajalca 113926
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sesalna/tlačna cev, težka izvedba, temperatura: -15 °C do 60 °C, vakuum 0, 9 bar, cev ø 116x102, PN pri 20 °C maks. 3 bar, rolica po 20 kosov iz prozorne plastike z vgrajeno jekleno spiralo Primerna za industrijsko vodo, blato in gnoj, za težke pogoje dela. Zelo prilagodljiv in fiziološko neškodljiv. V skladu z direktivo 2007/19/ES. POZOR: Te cevi se pošiljajo v velikostih od 50 x 40 mm prek prevoznega podjetja iz skladišča na Nizozemskem.

Lastnosti:

  • Vakuum: 0,9 barov
  • Dolžina role: 20 m
  • Radij upogiba min.: 306 mm
  • Cev Ø zunaj: 116 mm
  • Notranji premer cevi: 102 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 3 barov