Sesalna/tlačna cev, lahka izvedba, premer cevi 36, 8x32 mm

Št. art.: 113905
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113905
EAN/GTIN 4047322400664
Številka proizvajalca 113905
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sesalna in tlačna cev, lahka izvedba, temperatura: -15 °C do 60 °C, cev ø 36, 8x32 mm, PN pri 23 °C max 5 bar, rolica po 50 kosov s prozorno PVC-spiralno cevjo z zeleno, udarno trdo PVC-spiralo in gladko notranjo steno (preprečuje usedanje). Področje uporabe: Gradbeništvo, kmetijska industrija, strojništvo, vrtnarstvo in krajinsko arhitektura

Lastnosti:

  • Vakuum: 0,6 barov
  • Debelina stene: 2,4 mm
  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 135 mm
  • Notranji premer cevi: 32 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 5 barov