PUR cev (Streamline), cev ø 12x8, rolka po 50 m

Št. art.: 113866
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113866
EAN/GTIN 4047322393263
Številka proizvajalca 113866
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PUR cev (Streamline), temperaturno območje od -30 °C do 60 °C, premer cevi 12x8, PN pri 20 °C max. 16 bar, rolica po 50 kosov s tkaninsko ojačano poliuretansko cevjo, primerna za naše varnostne spojke s priključkom »stream line«.

Lastnosti:

  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 35,2 mm
  • Cev Ø zunaj: 12 mm
  • Notranji premer cevi: 8 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -30 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 16 barov