Specialna pnevmatika cev iz PVC, premer cevi 11, 6x9, rolka po 50 m

Št. art.: 113816
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113816
EAN/GTIN 4047322030953
Številka proizvajalca 113816
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Specialna pnevmatsko cev iz PVC, temperatura: -10 °C do 60 °C, cev ø 11, 6x9, PN pri 20 °C maks. 30 bar, rolka 50 m, modra. Prilagodljiva, visokokakovostna PVC cev z gladko notranjo oblogo in opletom iz impregnirane posebne tkanine za višje tlake. Večinoma odporen proti solnim raztopinam, razredčenim kislinam in lugom, maščobam in mineralnim oljem.

Lastnosti:

  • Barva: modra
  • Material: PVC z integrirano posebno tkanino
  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 70 mm
  • Cev Ø zunaj: 11,6 mm
  • Notranji premer cevi: 9 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 30 barov