PVC cev, prozorna, premer cevi 11x8, dolžina role 50 m

Št. art.: 113797
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113797
EAN/GTIN 4047322281058
Številka proizvajalca 113797
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC cev, prozorna, temperatura: -15 °C do 60 °C, cev ø 11x8, PN kratkotrajna obremenitev pri 20 °C max. 6 bar, dolžina valja 50 z PVC cevjo v kakovosti za živila v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011. Edinstvena raznolikost za pretok najrazličnejših tekočin brez tlaka, kot so sokovi, mineralna voda, tekočine z alkoholom (do 50 % vol. pri 40 °C), mlečni izdelki, razredčene lugi in kisline. Prednosti te cevi: - dobro vidna vodila za medije - zelo prilagodljiva - dobra odpornost proti medijem

Lastnosti:

  • Dolžina role: 50 m
  • Cev Ø zunaj: 11 mm
  • Notranji premer cevi: 8 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C
  • Tlak, kratkotrajno obremenjen pri 20 °C (najvišji tlak): 6 barov