Komplet PVC-cev iz tkanine, svetlo zelene barve, premer cevi 12x6, dolžina 10 m

Št. art.: 113784
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113784
EAN/GTIN 4047322372565
Številka proizvajalca 113784
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet PVC-cevnega kompleta, varnostna spojka, delovna temperatura -15 °C do 60 °C, cev ø 12x6, PN pri 20 °C max. 12 bar, dolžina 10 z fleksibilno, tlačno odporno in odporno proti obrabi standardno cevjo. Visoka varnost zaradi signalne barve – svetlo zelena. Opremljen s pritisknim varnostnim spojem NW 7, 4 in vstavljivo cevjo iz pocinkanega jekla. Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.

Lastnosti:

  • Dolžina cevi: 10 m
  • Cev Ø zunaj: 12 mm
  • Notranji premer cevi: 6 mm
  • Delovna temperatura maks.: 60 °C
  • Delovna temperatura min.: -15 °C
  • Delovni tlak pri 20 °C: 12 barov