PVC-tkanina cev svetlo zelena, cev-ø 15x9, rolica 50 m

Št. art.: 113781
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113781
EAN/GTIN 4047322248907
Številka proizvajalca 113781
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC tkanina cev svetlo zelena, temperatura: maks. 60 °C, cev ø 15x9, PN pri 23 °C maks. 20 bar zraka, 15 bar tekočin, rolica po 50 kosov s fleksibilno, tlačno odporno, odporno proti obrabi standardno cevjo za široko paleto uporabe v industriji, strojarstvu in aparaterstvu, trgovini, obrtništvu in laboratorijih. - ustreza uredbi o živilih (EU) št. 10/2011, simulanti A, B, C - visoka kemična odpornost pri prehodu plinastih in tekočih medijev - visokokakovostna sestava materiala zagotavlja dolgo življenjsko dobo in povečano zaščito pred UV-žarki

Lastnosti:

  • Dolžina role: 50 m
  • Obratovalni tlak: pri 23 °C največ 20 bar zraka/plina, največ 15 bar tekočin
  • Radij upogiba min.: 33 mm
  • Cev Ø zunaj: 15 mm
  • Notranji premer cevi: 9 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C