Poliuretanska cev, premer cevi 4 x 1 mm, srebrna, rolica 25 m

Št. art.: 113655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113655
EAN/GTIN 4047322281683
Številka proizvajalca 113655
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliuretanska cev (PUR), temperatura -20 °C do 60 °C, premer cevi 4x1 mm, PN pri 23 °C maks. 16 bar, srebrna, rolka 25 m. Poliuretanske cevi se odlikujejo po zelo visoki prožnosti in s tem povezanem majhnem radiju upogiba v širokem temperaturnem območju. So še bolj prilagodljive kot LD-PE cevi in imajo visoko odpornost proti obrabi, zelo dobro prožnost pri nizkih temperaturah, majhno trajno deformacijo po dolgotrajni obremenitvi, dobro odpornost proti večini olj, maščob, alifatskih ogljikovodikov in kisiku. Najpomembnejše uporabe: - pnevmatski ali hidravlični (mini hidravlika) vodi - strojništvo - proizvodnja motorjev - merilna in regulacijska tehnika - zelo primerni za uporabo s konektorji, saj so zunanje kalibrirani

Lastnosti:

  • Barva: srebrna
  • Debelina stene: 1 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 4 mm
  • Notranji premer cevi: 2 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 16 barov