Poliuretanska cev, premer cevi 4x1 mm, črna, rolica 25 m

Št. art.: 113653
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113653
EAN/GTIN 4047322067461
Številka proizvajalca 113653
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliuretanska cev (PUR), temperatura -20 °C do 60 °C, premer cevi 4x1 mm, PN pri 23 °C max. 16 bar, črna, rolica 25 m. Poliuretanske cevi se odlikujejo po zelo visoki prožnosti in s tem povezanem majhnem radiju upogiba v širokem temperaturnem območju. So še bolj prilagodljive kot LD-PE cevi in imajo visoko odpornost proti obrabi, zelo dobro prožnost pri nizkih temperaturah, majhno trajno deformacijo po dolgotrajni obremenitvi, dobro odpornost proti večini olj, maščob, alifatskih ogljikovodikov in kisiku. Najpomembnejše uporabe: - pnevmatski ali hidravlični (mini hidravlika) vodi - strojništvo - proizvodnja motorjev - merilna in regulacijska tehnika - zelo primerni za uporabo s konektorji, saj so zunanje kalibrirani

Lastnosti:

  • Barva: črna
  • Debelina stene: 1 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 4 mm
  • Notranji premer cevi: 2 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 16 barov