Komplet spiralnih cevnih spojk, standardna oprema, najlon, ø 11, 8x9, 5, 2, 5 m

Št. art.: 113417
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113417
EAN/GTIN 4047322394529
Številka proizvajalca 113417
L-število L00970 130472
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet spiralnih cevnih spojk, standardna spojka NW 7, 2, najlon 11 PA, cev ø 11, 8x9, 5, PN pri 23 °C max. 11 bar, dolžina 2, 5 z Za varen in učinkovit pretok plinastih in tekočih medijev (zrak, plini, olja, masti, goriva, organske in anorganske snovi). Prostorsko varčen zaradi majhnih zavojev, enostavno rokovanje zaradi majhne teže. Zelo dobra povratna sila zaradi najlona 11 (PA). Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.

Lastnosti:

  • zavojev: 8
  • Premer cevi: 11,8x9,5 mm
  • Zunanji premer spirale: 140 mm
  • Delovna dolžina max.: 2,5 m
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 11 barov