• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Kratki sveder HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3mm

Št. art.: 113280 3
Popust
17,47 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € 17,47 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,80 € 14,56 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 11,5 mm
Dolžina utorov Lc 16 mm
Celotna dolžina L 46 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113280 3
EAN/GTIN 4045197007438
Številka proizvajalca 113280 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
Jeklo < 1400 N/mm
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material iz sintranega metalurškega HSS-jekla za najvišje zahteve. Profilno brušen z visoko natančnostjo krožnega teka. Velik prostor za odrezke.
S koničenjem oblike A/C od velikosti 2,2 mm.

Prednosti:

Uporaba s povečanimi rezalnimi vrednostmi.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.