Vijak 331, IG/AG, Rp/R 2, črna temperna litina, vroče pocinkana

Št. art.: 113177
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113177
EAN/GTIN 4047322384117
Številka proizvajalca 113177
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak 331, ravno tesnjen, IG/AG, Rp/R 2, NBR tesnilo, delovna temperatura -20 °C do 200 °C, črna litina, vroče pocinkana. Najvišja temperatura in najvišji delovni tlak ne smeta hkrati nastati! V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Klasična in najbolj razširjena serija vijakov za cevovode. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in kakovosti površine v skladu z DIN 2444. So v celoti prevlečeni s plastjo čistega cinka, zato so primerni za pitno vodo in zaščiteni pred rjo. Ti temperirani litinski fitingi se uporabljajo v strojništvu, zunanjih vodih, vodih za hladno vodo in v ogrevalnih vodih.

Lastnosti:

  • Navoj: Rp/R 2
  • Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
  • Površina: vroče pocinkan
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • Temperaturno območje max.: 200 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C