Dvojni navojni nastavek 280, AG/AG R 1, litina, črna, vroče pocinkana

Št. art.: 113109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113109
EAN/GTIN 4047322253857
Številka proizvajalca 113109
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni nastavek 280, AG/AG, R 1, delovna temperatura od -20 °C do 300 °C, črna litina, vroče pocinkana, DIN EN 10242. V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Klasična in najbolj razširjena serija vijakov za cevovode. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in kakovosti površine v skladu z DIN 2444. So v celoti prevlečeni s plastjo čistega cinka, zato so primerni za pitno vodo in zaščiteni pred rjo. Ti temperirani litinski fitingi se uporabljajo v strojništvu, zunanjih vodih, vodih za hladno vodo in v ogrevalnih vodih. Največji območje uporabe pri minusovih temperaturah = -20 °C, 25 bar. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med -20 °C in 120 °C: 25 barov. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med 120 °C in 300 °C: 20–25 barov.

Lastnosti:

  • Navoj: R 1
  • Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
  • Površina: vroče pocinkan
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • Temperaturno območje max.: 300 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C