Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,8mm

Št. art.: 113006 2,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,97 € / 1 kos
  • od 10 kos
    0,82 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 2,8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 11,8 mm
Dolžina utorov Lc 16 mm
Celotna dolžina L 46 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113006 2,8
EAN/GTIN 4062406742294
Številka proizvajalca 113006 2,8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Naslednik za art. 113005.