Viličasti ključ s polžem izolirani 1000V 44 mm

Št. art.: 113.15TAVSE
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113.15TAVSE
EAN/GTIN 3148511326541
Številka proizvajalca 113.15TAVSE
L-število L60130 6660
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo
  • modeli z zaščito za prste
  • glava z razporeditvijo, 15° z ročajem
  • brušena

Lastnosti:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 44
  • L [mm]: 385
  • [g]: 1935