Dušilni ventil, dovod zraka, G 1/4, vtična povezava 6

Št. art.: 112972
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112972
EAN/GTIN 4047322716062
Številka proizvajalca 112972
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dušilni ventil, dovod zraka (V), vijak z zarezo, G 1/4, vtična povezava 6, vrtljiv, 0–10 bar, –20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Za omejevanje pretoka in regulacijo hitrosti batov valjev. Majhne dimenzije, idealne za omejene prostore. Za neposredno vijačenje na ventil ali valj. Različice v izvedbi z votlimi vijaki se med montažo lahko vrtijo, po privitju pa so nepremične. Varianti z vrtljivim priključkom se lahko tudi po montaži prosto namestijo. Uporabljena tesnila in maziva ne vsebujejo silikona.

Lastnosti:

  • B: 39,5 mm
  • C: 24,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Izvedba: vrtljiva
  • Funkcija: Zapor dovoda zraka (V)
  • Izvedba: nastavljiv z vijakom z zarezo
  • Osnovno telo: nikljana medenina
  • Brez silikona: da
  • Vrsta priključka: Priključek za priklop
  • za cev: 6 mm
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C