Opis:
Kot 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, delovna temperatura -20 °C do 300 °C, črna litina, vroče pocinkana, DIN EN 10242. V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Klasična in najbolj razširjena serija vijakov za cevovode. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in kakovosti površine v skladu z DIN 2444. So v celoti prevlečeni s plastjo čistega cinka, zato so primerni za pitno vodo in zaščiteni pred rjo. Ti temperirani litinski fitingi se uporabljajo v strojništvu, zunanjih vodih, vodih za hladno vodo in v ogrevalnih vodih. Največji območje uporabe pri minusovih temperaturah = -20 °C, 25 bar. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med -20 °C in 120 °C: 25 barov. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med 120 °C in 300 °C: 20–25 barov.
Lastnosti:
- Navoj: Rp/R 1 1/2
- Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
- Površina: vroče pocinkan
- standard za navoj: ISO 7-1
- Temperaturno območje max.: 300 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C