Prehodni razdelilnik, vhod/izhod G 3/4, priključek 2 x G 1/2

Št. art.: 112623
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112623
EAN/GTIN 4047322401616
Številka proizvajalca 112623
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Prehodni razdelilnik, vhod/izhod G3/4, priključek 2 x G1/2, delovni tlak. (zrak brez vode) maks. 15 bar, temperatura okolice 1 °C do 50 °C. Iz plastike PA6 GF 30. Končne in prehodne razdelilne škatle iz visoko trdne, steklenimi vlakni ojačene plastike (PA6 GF 30) z veliko možnostmi uporabe. Po izbiri 1 ali do 3 priključke ter 2 velikosti navojev na vhodnem in izhodnem navoju (ni mogoče kombinirati). Za vertikalno nadaljevanje medijev. Univerzalna razdelilna omarica z do 4 priključki. Primerno za vertikalno in/ali horizontalno nadaljevanje medijev ali varen priklop (preprečevanje izstopajočih delov) npr. reduktorjev tlaka ali naprav za vzdrževanje. Vse razdelilne škatle imajo robusten medeninast navojni vložek, ki je zaradi svoje oblike zaščiten pred vrtenjem in aksialnim premikanjem. Primerno za medije stisnjen zrak (temperatura okolice od -10 °C do 50 °C) ali vodo (temperatura okolice od 1 °C do 50 °C). Mere za vrtanje so pri vseh razdelilnih omaricah enake, kar omogoča enostavno in prilagodljivo zamenjavo med končnimi, prehodnimi in univerzalnimi razdelilnimi omaricami. Pazi: Upoštevajte, da razdelilne omarice ne smejo biti nameščene v nevarnih območjih. Nevarna območja so npr. transportne poti, evakuacijske poti itd.

Lastnosti:

  • Vhodni priključni navoj: G 3/4 IG
  • Priključni navoj: G 1/2 IG
  • Skoznji navoj: G 3/4 IG
  • Število odhodov: 2
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: 1 °C
  • Navojni moment medenina: 12 Nm
  • Navojni moment pritrdilne luknje: 4 Nm