QR drobnozobna členkasta ročica 1/4″ RSW.4,5° L.170mm

Št. art.: 11261010
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11261010
EAN/GTIN 4018754286362
Številka proizvajalca 11261010
L-število L60010 6236
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Reverzibilna členkasta ročica STAHLWILLE 1/4″ z drobnimi zobmi in QR gumbom za sprostitev.
  • 80 zob omogoča praktični delovni kot le 4,5° - za enakomeren prenos moči in natančno uporabo v najtesnejših prostorih.
  • Patentiran sistem zaklepanja QuickRelease zagotavlja vse sestavne dele, od ključavnice do sklepa in vtičnice, ne da bi izgubili prostor.
  • Glavo ročice je mogoče zasukati za 90° in zakleniti v 4 položajih (0°).; 30°/60° navzgor; 30° navzdol) - za težko dostopne vijačne povezave.
  • Visokokakovostna obdelava iz kromirane zlitine jekla obljublja dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
  • 1/4″ zunanji kvadratni pogon
  • preklopno
  • 80 zob
  • Za delo v zaprtih prostorih z delovnim kotom samo 4,5°
  • z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Ročico ročaja je mogoče zasukati navzgor in navzdol za približno 90°, zaskoči se in zaklene v naslednjih položajih: naravnost, 30° zgoraj, 60° zgoraj, 30° spodaj
  • Enostavna sprostitev zaklepnega mehanizma s pritiskom na gumb v območju ročaja
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Preprečevanje FOD zaradi zasnove brez vijakov
  • DBGM (nemški zvezni model uporabnosti)
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3122 / ISO 3315

Lastnosti:

  • a: 12 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/4”
  • Dolžina mm (L): 170 mm
  • Art.: 416QR
  • Število zob: 80
  • Masa: 170 g
  • Širina mm (b): 22,5 mm
  • Delovni kot: 4,5°

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov