Razdelilna cev, 4 izhodi, vhod 2x1, izhod 4x1/2 IG, MS

Št. art.: 112575
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 112575
EAN/GTIN 4047322385138
Številka proizvajalca 112575
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilna cev, 4 izhodi, vhod 2 x 1 s PTFE tesnilnim obročem, izhod 4 x notranji navoj 1/2, medenina. Za montažo mest za odvzem stisnjenega zraka. Končne priključke 1 x zunanji in 1 x notranji navoj, izhodi po izbiri z zunanjim ali notranjim navojem.

Lastnosti:

  • C: 50,0 mm
  • L: 213,0 mm
  • Izvedba: Tesnilni obroč na AG
  • Zunanji premer cevi: 31 mm
  • tesnilni material: PTFE
  • Vhodni priključni navoj: G 1 IG
  • Priključni navoj: G 1/2 IG
  • Skoznji navoj: G 1 AG
  • Število odhodov: 4
  • Delovni tlak maks.: 10 barov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun