Razdelilna letev, izhodi na obeh straneh, 2 x 3/8, 4 + 4 x 1/4, aluminij

Št. art.: 112554
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112554
EAN/GTIN 4047322169868
Številka proizvajalca 112554
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilna letev, izhodi na obeh straneh spredaj in zadaj, vhod 2 x 3/8, izhod 4 + 4 x 1/4, aluminij. Za enostavno montažo mest za odvzem stisnjenega zraka (vijaki, vtičnice, spojke itd.). Na izbiro z 2, 3, 4 ali 6 izhodi, enostranski ali obojestranski.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 18,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 144,0 mm
  • Vhodni priključni navoj: G 3/8 IG
  • Priključni navoj: G 1/4 IG
  • Skoznji navoj: G 3/8 IG
  • Število odhodov: 4 + 4