Razdelilna letev, izhodi na eni strani, vhod 2x1/2, izhod 3x1/4

Št. art.: 112541
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112541
EAN/GTIN 4047322387125
Številka proizvajalca 112541
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilna letev, izhodi na eni strani spredaj, vhod 2 x 1/2, izhod 3 x 1/4, aluminij. Za enostavno montažo mest za odvzem stisnjenega zraka (vijaki, vtičnice, spojke itd.). Na izbiro z 2, 3, 4 ali 6 izhodi, enostranski ali obojestranski.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 116,0 mm
  • Vhodni priključni navoj: G 1/2 IG
  • Priključni navoj: G 1/4 IG
  • Skoznji navoj: G 1/2 IG
  • Število odhodov: 3