Razdelilna letev, izhodi na eni strani, vhod 2x1/4, izhod 3x1/8

Št. art.: 112529
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112529
EAN/GTIN 4047322387033
Številka proizvajalca 112529
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilna letev, izhodi na eni strani spredaj, vhod 2 x 1/4, izhod 3 x 1/8, aluminij. Za enostavno montažo mest za odvzem stisnjenega zraka (vijaki, vtičnice, spojke itd.). Na izbiro z 2, 3, 4 ali 6 izhodi, enostranski ali obojestranski.

Lastnosti:

  • A: 30,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Vhodni priključni navoj: G 1/4 IG
  • Priključni navoj: G 1/8 IG
  • Skoznji navoj: G 1/4 IG
  • Število odhodov: 3