Predmontažni nastavek za vijak z rezalnim obročem iz nerjavečega jekla, M14x1, 5

Št. art.: 112516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 112516
EAN/GTIN 4047322169127
Številka proizvajalca 112516
L-število L00970 3523
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Predmontažni nastavek za rezano obročno vijako iz nerjavečega jekla, M14x1, 5, zunanji premer cevi 8 mm, SW 12, PN max. 315 bar. Pri montaži cevi iz nerjavečega jekla je treba predmontažo opraviti izključno v utrjenih predmontažnih mufah. Neposredna montaža v cevni priključek iz nerjavečega jekla naj se izogiba. Koni predmontažnih priključkov so izpostavljeni obrabi, zato je treba redno preverjati njihovo pravilnost. Priporočamo samo brezšivne, mehko žarjene cevi iz nerjavečega jekla iz materiala 1.4571 v skladu z DIN 2391 del 1 ali DIN 2462 tolerančna razred D4/T3. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 barov
  • SW: 12 mm
  • Navoj: M14x1,5
  • Zunanji premer cevi: 8 mm