Rezalni obroč, zunanji premer cevi 10 mm, nerjaveče jeklo 1.4571, 630 bar

Št. art.: 112470
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112470
EAN/GTIN 4047322127868
Številka proizvajalca 112470
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Rezalni obroč, zunanji premer cevi 10 mm, PN max. 630 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 10,0 mm
  • PN: 630 barov
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 10 mm