Mano priključna vijaka, G 1/4 notranja cevna zunanja Ø 12, ES 1.4571

Št. art.: 112460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112460
EAN/GTIN 4047322127073
Številka proizvajalca 112460
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Priključna vijaka za manometer, G 1/4 notranji, zunanji premer cevi 12 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Navoj: G 1/4
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 12 mm