Kotni vijak za pregradno steno, zunanji premer cevi 18 mm, nerjaveče jeklo 1.4571

Št. art.: 112455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112455
EAN/GTIN 4047322127028
Številka proizvajalca 112455
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni ščitni vijak, zunanji premer cevi 18 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 73,0 mm
  • L2: 40,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 18 mm
  • Temperaturno območje max.: 400 °C