T-vijak za vijačenje, R 1/4 zunanji zunanji premer cevi 8, ES 1.4571

Št. art.: 112433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 112433
EAN/GTIN 4047322126731
Številka proizvajalca 112433
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak, R 1/4 zunanji, zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Navoj: R 1/4
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 8 mm