Kotni vijačni priključek R 1/2 zunanji premer cevi 12, ES 1.4571, 315 bar

Št. art.: 112426
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112426
EAN/GTIN 4047322126663
Številka proizvajalca 112426
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni priključek, R 1/2 zunanji, zunanji premer cevi 12 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Navoj: R 1/2
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 12 mm