Kotni vijačni priključek R 3/8 zunanji premer cevi 10, ES 1.4571, 315 bar

Št. art.: 112422
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112422
EAN/GTIN 4047322128483
Številka proizvajalca 112422
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni priključek, R 3/8 zunanji, zunanji premer cevi 10 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Navoj: R 3/8
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 10 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico