Kotni vijak, zunanji premer cevi 15 mm, nerjaveče jeklo 1.4571, 315 bar

Št. art.: 112409
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112409
EAN/GTIN 4047322128346
Številka proizvajalca 112409
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijak, zunanji premer cevi 15 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 36,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • Izvedba: Standardni
  • Zunanji premer cevi: 15 mm