Pravokotna vijačna spojka, R1/8, cev Ø 8, ES 1.4571, 315 bar

Št. art.: 112375
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112375
EAN/GTIN 4047322127356
Številka proizvajalca 112375
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, R 1/8, zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 34,2 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Navoj: R 1/8
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • Izvedba: Standardni
  • Zunanji premer cevi: 8 mm