Pravokotna vijačna spojka, R1/8, cev Ø 6, ES 1.4571, 100 bar

Št. art.: 112372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 112372
EAN/GTIN 4047322127295
Številka proizvajalca 112372
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, R 1/8, zunanji premer cevi 6 mm, PN max. 100 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 barov
  • Navoj: R 1/8
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • Izvedba: Standardni
  • Zunanji premer cevi: 6 mm