Nastavljiva ravna vijaka, tesnilni stožec, ES, Ø 12 mm, FKM

Št. art.: 112335
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112335
EAN/GTIN 4047322215701
Številka proizvajalca 112335
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavljiva ravna vijakova povezava, tesnilni stožec, matica M18x1, 5 notranji zunanji premer cevi 12 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571, FKM. Izvedba z valjčnim navojem in FKM tesnilom. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 12 mm
  • tesnilni material: FKM
  • Notranji navoj matice: M18x1,5