Pravokotna vijačna spojka, G 3/8, zunanji premer cevi 8, ES 1.4571

Št. art.: 112291
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112291
EAN/GTIN 4047322127769
Številka proizvajalca 112291
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, mehka tesnilo, G 3/8, zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Izvedba z valjastim navojem in mehko tesnilko iz NBR. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Navoj: G 3/8
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico