Nastavna matica, M22x1, 5, zunanji premer cevi 15 mm, SW1 27, pocinkano jeklo

Št. art.: 112246
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112246
EAN/GTIN 4047322168007
Številka proizvajalca 112246
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavna matica, M22x1, 5, zunanji premer cevi 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, pocinkano jeklo. Prevlečna matica, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 17,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 27 mm
  • Navoj: M22x1,5
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 15 mm