Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 10/8 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 112219
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112219
EAN/GTIN 4047322274098
Številka proizvajalca 112219
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 10/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 SW 19, pocinkano jeklo. Zmanjšanje, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 17 mm
  • ZK 2: 17 mm
  • ZK 3: 19 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Premer muf: 10/8 mm